COMPARATIVA ENTRE AISLANTES WÜRTH Tipo de aislante Termoplus Referencia Espesor (mm) Rt intrínseca (m2K/W) Rt cámaras de aire* (m2K/W) Paredes Suelo/Cubierta plana 0681 001 250 4 0,16 1,46 ++ - Entre montantes Puentes Cubierta de perfilería seca térmicos inclinada - ++ ++ Fachada Barrera ventilada de vapor + +++ Antialérgico Imputrescible Acústica** Eco +++ +++ - + Termicplus 0681 001 236 4 0,1 1,4 ++ - - Multithermic 7 capas 0681 001 07 12 0,36 1,66 ++ - - Thermolit 14 capas 0681 001 201 40 1,11 2,41 ++ - - Multithermic 19 capas 0681 001 17 30 1,25 2,55 +++ - - Termoplane 0681 001 125 8 1,33 en sup. horizontal - + +++ - Termomasa 33 0681 125 120 33 1,04 1,69 +++ +++ - ++ ++ + ++ ++ + +++ +++ + +++ ++ + +++ + + ++ ++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - + + + + + +++ + +++ + - + Termomasa 70 0681 420 125 70 2,43 3,08 +++ - - ++ ++ + +++ +++ +++ +++ + Eco-Wüthermic® 40 0818 075 040 40 1,18 1,83 +++ - +++ ++ + + +++ +++ +++ +++ +++ Eco-Wüthermic® 60 0818 075 060 60 1,77 2,42 +++ - +++ ++ + + +++ +++ +++ +++ +++ Eco-Wüthermic® 80 0818 075 080 80 2,35 3 Eco-Wüthermic® Facade 10 0681 075 010 10 0,31 0,31 Eco-Wüthermic® Facade 40 0681 075 040 40 1,25 1,25 Eco-Wüthermic® Facade 50 0681 075 050 50 1,56 1,56 Eco-Wüthermic® Facade 60 0681 075 060 60 1,88 1,88 +++ - ++ - +++ - +++ - +++ - +++ ++ + + +++ +++ +++ +++ +++ + ++ + ++ - +++ +++ ++ +++ +++ ++ + +++ - +++ +++ +++ +++ +++ ++ + +++ - +++ +++ +++ +++ +++ ++ + +++ - +++ +++ +++ +++ *Simple o Doble cámara de aire de 2cm en paramentos verticales. **Consultar ensayos. - NO RECOMENDABLE + RECOMENDABLE ++ MUY RECOMENDABLE +++ ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Compartir
Descargar el fichero PDF