Grasa líquida HHS 2000 ST 500 ml - Art. Nº 0893 106 025 Grasa Líquida HTS Absobon PTFE 500 ml - Art. Nº 0893 128 Características Muy buena adherencia y untuosidad. Ventajas Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcio- nan una lubricación óptima y duradera. Beneficios Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos. Disponible en formato Cobra: Art. Nº 0893 106 888 Grasa líquida HHS 2000 Cobra, 500 ml. Lubricante spray Multilube 400 ml - Art. Nº 0893 055 40 Características Muy buena adherencia y untuosidad. Ventajas Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera Beneficios Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos. HHS LUBE 500 ml - Art. Nº 0893 106 5 Características Aceite lubricante en spray de uso universal 5 en 1, producto universal para cinco áreas diferentes de uso. Ventajas No ataca gomas, pinturas ni plásticos. Beneficios Mejora la conductividad eléctrica en problemas producidos por el agua y la humedad. Disponible en formato Cobra: Art. Nº 0893 055 400 Multilube 4 en 1 Cobra 400 ml Características Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2. Ventajas Extremadamente resistente a la presión, gracias a sus aditivos de alta presión. Beneficios Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
Compartir
Descargar el fichero PDF