HERRAMIENTAS DE PODA Y RECOLECCIÓN Herramientas de corte y poda manual para conservar los árboles y arbustos, favorecer su crecimiento y mejorar la floración y belleza de las hojas. Tijera de recolección TMR U/E: 1 ud Art. Nº 0714 003 500 Diámetro de corte máx.: 15 mm Tijera de poda TM2 U/E: 1 ud Art. Nº 0714 003 510 Diámetro de corte máx.: 20 mm Tijera de poda de dos manos TD7 U/E: 1 ud Art. Nº 0714 003 527 Diámetro de corte máx.: 45 mm Tijera coretasetos TC7 U/E: 1 ud Art. Nº 0714 003 530 Serrucho curvo SF3 U/E: 1 ud Art. Nº 6005 003 610 Diámetro de corte máx.: 80 mm Serrucho telescópico ST3 3x1,5m U/E: 1 ud Art. Nº 6005 003 630 Diámetro de corte máx.: 80 mm Pala transplantar Art. Nº 0695 943 945 U/E: 1 ud Rastrillo 5 dientes Art. Nº 0695 943 943 U/E: 1 ud Azuela de horquilla 3 dientes Art. Nº 0695 003 701 U/E: 1 ud Rastrillos U/E: 1 ud Art. Nº 0695 943 946 20 púas Art. Nº 0695 943 947 23 púas Art. Nº 0695 943 989 Mango Forestal Frutales Jardinería Paisajismo Horticultura Poda y recolección
Compartir
Descargar el fichero PDF