Limpiador industrial 500ml - Art. Nº 0894 140 Imprimación Rost Stop 400ml - Gris- Art. Nº 0893 210 1 Características Limpiador universal con certificación NFS K3. Eliminador de pegamentos y adhesivos. Ventajas Alto poder de limpieza Efectod esengrasante. No es corrosivo, PH neutro. Olor agradable y compatible con materiales. Beneficios No es agresivo, es respetuoso con el medio ambiente y no contiene acetonas, siliconas, ni AOX. Guante de latex marrón Talla 9 - Art. Nº 0899 400 586 Características Protección anticorrosiva de superficies Permite la aplicación sobre ella de poliuretanos y polímeros. Repintable con todo tipo de pinturas con base disolvente y agua. Ventajas Buena adhesión. Excelente protección anticorrosiva. Rápido secado. Facil lijado Resistente a temperaturas de 80ºC; y de hasta 140ºC durante poco tiempo Beneficios Se adhiere a la mayoría de materiales y se puede usar como imprimación sobre poliuretanos y polímeros Perfecto para protecciones en ambientes marinos. Disponible también en color rojo. Multilimpiador náutico 750ml - Art. Nº 0893 831 075 Características Realizado en nylon 100% Parte inferior recubierta de un baño de látex color negro. Antideslizante. Sin costuras. Ventajas Confortable, resistente y de gran sensibilidad. Alta resistencia a la abrasión y el desgarro. Beneficios Antideslizante: reduce la fatiga en labores que requieran agarre. Disponible también en Tallas 7,8 y 10 Características Elimina todo tipo de suciedad, es desoxidante y biodegradable. Multisuperfície e indicado para el sector náutico Ventajas No contiene disolventes orgánicos y está formulado a base de tensoactivos biodegradables. Beneficios Multilimpiador muy eficaz. Desoxidante. Contiene inhibidores de corrosión Disponible también en 5L y 10L.
Compartir
Descargar el fichero PDF