K+D PU marine universal 750ml - Blanco - Art. Nº 0893 291 1 Grasa marina 400g - Art. Nº 0893 878 001 Características Indicado para interiores de embarcaciones de recreo. Perfecto para uniones en madera, piedra, plástico o metal, etc. Permite la unión y el sellado de grandes piezas por su lenta curación. Ventajas Una vez seco se puede pintar y lijar. Capacidad de absorber vibraciones en las uniones. Certificado marino BV 0062. Beneficios Alta resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y la intemperie. Disponible también en color negro. Características No soluble en agua. Estabilidad mecánica y resistente a altas y bajas temperaturas. Base PTFE. Ventajas Buena adhesión a diferentes tipos de superfícies. Excelente lubricante de mecanismos. Protector contra salpicaduras, corrosión,etc. Beneficios Específico para ambientes marinos y aguas saladas, larga duración y buena consistencia, resistente a vibraciones y resistente a una buena parte de agentes químicos. Limpiador para neumáticas y defensas 1L - Art. Nº 0893 831 100 Bayeta microfibra PRO 40x40cm - Azul- Art. Nº 0899 900 131 Características Fórmula concentrada, biodegradable y sin disolventes. Efecto antical y soluble. Ventajas Base de tensioactivos biodegradables y de alta concentración y que actúa de forma rápida y eficaz sobre la suciedad. Elimina manchas en superficies gomosas y en neopreno. No daña superficies ni amarillea. Beneficios Dosificable según suciedad de la superficie. Producto muy versátil tanto en la forma de uso, en la concentración y diferentes aplicaciones. Disponible también en 5L. Características Para todo tipo de limpiezas en seco o húmedo. Efecto estático. Rápida aplicación. Limpia sin dejar pelusa. Atrae el polvo. Puede limpiar sin utilizar productos químicos. Ventajas Reduce costes. No produce alergias. Larga vida útil. Buena resistencia a los rayos UV. Beneficios 3 colores para diferentes aplicaciones y productos. Lavable. Disponible también en color roja y amarilla.
Compartir
Descargar el fichero PDF