GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE Las manos son nuestras herramientas más valiosas y, a diario, están expuestas a daños innumerables. Los guantes de protección, diseñados según las necesidades del cliente, nos ayudan a proteger estas herramientas tan valiosas, así como su funcionamiento. La importancia de los guantes de protección está demostrada por las estadísticas sobre accidentes del Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung («Seguro Alemán Obligatorio de Accidentes»). Según las estadísticas, uno de cada tres accidentes laborales del sector industrial corresponde a lesiones en las manos. Una gran parte de estas lesiones sobre manos y brazos son cortes. La mayoría de lesiones causadas por cortes se podrían evitar con el uso continuo de los guantes de protección apropiados. Su uso no solo mejora la seguridad, sino que también incrementa la productividad. Por ese motivo, Würth ofrece soluciones personalizadas para un gran rango de aplicaciones con la necesidad específica de protección contra el corte. Nuestra extensa gama de productos de protección contra el corte asume los retos de la EN 388:2016 y la ISO 13997, ofreciendo soluciones óptimas para todo tipo de peligros. Cubrimos cualquier nivel de rendimiento desde el B al F en cualquier tipo de guantes: desde guantes cómodos y sensibles al tacto a guantes extremadamente fuertes. EN 388:2016 / ISO 13997 En cuanto a guantes contra el corte, la mejora permanente de estructuras de tejidos resistentes al corte llegó tras varios procedimientos de ensayo. Debido a que la EN 388:2003, con frecuencia no daban resultados fiables de resistencia contra el corte ya que la cuchilla circular rotativa se embotaba en la prueba. Por lo tanto, en comparación con la norma anterior EN 388:2003, la nueva versión EN 388:2016 define nuevos métodos de ensayo y evaluaciones de rendimiento mucho más exigentes. GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE 3
Compartir
Descargar el fichero PDF