GRIFERÍA WÜRTH Würth España, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes C/ Joiers 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona www.wurth.es MWE - Würth España, S.A. 10/21 Prohibida su reproducción total o parcial. Impreso en España - www.wurth.es DISFRUTA DEL BAÑO Y LA COCINA CON WÜRTH SIMBOLOGÍA ECO SYSTEM PLUS c3 Ahorro de agua y energía Eco System Plus Cold Open Cold Open C1 Cartucho cerámico C1 C3 Cartucho cerámico C3 ECO Safety block Evita Temperatura Safety Block superior a 38ºC Control cerámico Discos cerámicos Flexo extensible 1,75m Extra length Anti cal Dispositivo anti cal ECO SYSTEM 0% c2 Ahorro de agua Eco System 50% Open 50% Open C2 Cartucho cerámico C2 ECO 38º Thermostatic Cartucho termostático Silencioso Dispositivo reductor de sonido Incluye accesorios Incluye accesorios Flexo INOX inoxidable Super fix Anti movimiento para fregaderos Certificado Aenor Cumple UNE-EN 817; UNE-EN 19703 Certificado NF Cumple UNE-EN 817; UNE-EN 19703 ECONOMIZADORES Rosca Caudal Art. Nº U/E M22/100 0888 150 071 7,5 L/min M24/100 0888 150 072 1 Ducha 9/12 L/min 0888 150 073 • Regulador de caudal para grifería con reductor incorporado. • Cuerpo de latón cromado y rejilla de POM. • Junta interior EPDM. • Ahorro de un 68% de agua respecto a un caudal B (rosca 24-22). • El economizador teleducha dispone de 1 cartucho azul y uno rojo, que regulan a 9 y 12L respectivamente, con un ahorro aproximado del 73%. • Economizadores sujetos a la norma UNE-EN246, certificado por Applus (exp. Nº 12/5995 - 1907). ECONOMIZADOR PERFIL BAJO Rosca Caudal Art. Nº U/E M24x100 6 L/min 0888 150 074 1 • Regulador de caudal antivandálico para grifería con reductor incorporado. • Cuerpo de plástico y rejilla de POM. • Junta interior EPDM. • Ahorro de más de un 60% de agua respecto a un caudal B (rosca 24). • Altura efectiva 4 mm. • Se incluye llave especial para su instalación. • Recomendado para grifos donde el economizador va muy enrasado al caño, como por ejemplo la grifería electrónica ELEGANCE. AHORRO Y EFICIENCIA Grifería Monomando Cold Open APERTURA CENTRAL EN FRÍO • Reducción consumo agua caliente. • No se enciende caldera. • Anti - quemaduras. • Para tener agua caliente girar la palanca hacia la izquierda. 50% Open 50% CAUDAL • Suave gesto primera posición. • Ahorro 50% AGUA. • Caudal necesario para uso cotidiano. 100% CAUDAL • Suave gesto segunda posición. Tipo de cartucho C1 C2 C3 38º Thermostatic Sistema Tecnología ECO Ahorro Ahorro Clasificación Funcionamiento Agua Energía Eficiencia 100% No incluye Convencional. No ahorro 0% 0% 0% ECO SYSTEM 0% c2 Ahorro de agua 50% Open 50% ECO SYSTEM PLUS c3 Ahorro de agua y energía No incluye 50% Open Cold Open k 50% Safety Block 10% 5% 30% 10% 100% 50% 0% 100% 50% 0% Calidad materia prima Todos los grifos Würth están fabricados con materiales de primera calidad. El latón usado para la fundición tiene un contenido mínimo de plomo (Pb<1,6%), ideal para el consumo de agua potable. Extra cromado A todos los grifos Würth se le aplica un cromado de 44 pasos que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Excéntrica El diseño interior de la excéntrica absorbe el ruido provocado por el agua a su paso, reduciéndolo alrededor de 20 decibelios. AHORRO ENERGÉTICO GRIFERÍA WÜRTH 2021
Compartir
Descargar el fichero PDF