MATERIAL DETECTABLE Diseñados y fabricados para ser utilizados en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química. Bolígrafo detectable U/E: 50 uds Art. Nº 0824 010 500 Art. Nº 0824 010 501 Art. Nº 0824 010 502 Bolígrafo detectable COLD U/E: 50 uds Fabricado para su uso en cámaras de frío de hasta -20ºC. Art. Nº 0824 010 505 Art. Nº 0824 010 507 Rotulador permanente U/E: 10 uds Art. Nº 0967 010 510 Art. Nº 0967 010 511 Rotulador punta fina U/E: 5 uds Art. Nº 0967 010 505 Rotulador fluorescente U/E: 5 uds Art. Nº 0957 010 500 Art. Nº 0957 010 501 Cutter 9 mm U/E: 5 uds Art. Nº 0715 66 299 Bridas U/E: 50/100 uds 2,4 mm - Art. Nº 0502 520 092 4,8 mm - Art. Nº 0502 520 186 4,8 mm - Art. Nº 0502 520 360 7,0 mm - Art. Nº 0502 520 340 Tapón auditivo U/E: 100 uds Art. Nº 0899 300 333 Robustos Ergonómicos Antideslizantes Aptoalimentarios Compuesto homogéneo Fabricados con el mínimo número de partes divisibles
Compartir
Descargar el fichero PDF