HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA DE COLORES Producto Escurreaguas de doble goma 500 mm Art. Nº 0891 350 650 Art. Nº 0891 350 651 Art. Nº 0891 350 652 Art. Nº 0891 350 653 Art. Nº 0891 350 654 Descripción y aplicaciones Escurreaguas muy sólido, robusto y duradero. La goma espuma blanda de doble hoja se adapta a los suelos irregulares, eliminando grandes cantidades de agua y escombros con eficacia. También es adecuada para las superficies de baldosas. Cuando la goma esté desgastada, simplemente cambie el casete. Goma de recambio Art. Nº 0891 350 659. Recambio goma escurreaguas 500 mm Art. Nº 0891 350 659 Goma de recambio para el escurreaguas Art. Nº 0891 350 65X. Este puede remplazarse con facilidad. Mango ergonómico de aluminio Ø 31 mm, 1.510 mm Art. Nº 0891 350 620 Art. Nº 0891 350 621 Art. Nº 0891 350 622 Art. Nº 0891 350 623 Art. Nº 0891 350 624 Cepillo de mano 330 mm, suave Art. Nº 0891 350 700 Art. Nº 0891 350 701 Art. Nº 0891 350 702 Art. Nº 0891 350 703 Art. Nº 0891 350 704 Cepillo de mano 330 mm, medio Art. Nº 0891 350 710 Art. Nº 0891 350 711 Art. Nº 0891 350 712 Art. Nº 0891 350 713 Art. Nº 0891 350 714 Recogedor de pala 330 mm Art. Nº 0891 350 720 Art. Nº 0891 350 721 Art. Nº 0891 350 722 Art. Nº 0891 350 723 Art. Nº 0891 350 724 Mango extremadamente robusto, largo y ergonómico con punta redondeada. Sus materiales de alta calidad aseguran una comodidad óptima combinada con una estabilidad y durabilidad únicas. Debido a sus cerdas suaves, este cepillo de mano es ideal para eliminar partí- culas finas como la harina, nueces molidas, polvo, etc. Longitud de las cerdas: 52 mm. Las cerdas ligeramente más duras, hacen que el cepillo sea adecuado para eliminar la suciedad y los desechos finos, gruesos, húmedos e incluso grasientos. Longitud de las cerdas: 50 mm. Sólido y robusto recogedor de polvo con lados extra altos que garantizan que la suciedad recogida pueda ser fácilmente transportada al cubo de basura sin que se caiga la suciedad o desechos.
Compartir
Descargar el fichero PDF