WDM2-18 WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14 Art. 5709 300 522 5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515 WDM2-18 WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14 Art. 5709 300 522 5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515 D M is e ta d n ic e ió m n e d a e su d re is m ta e n n c t ias +/- 1.5mm +/- 1mm +/- 1mm +/- 1mm Smart Horizontal Mode C M o e n d tin ic u i o ó u n s c m o e n a ti s n u u r a ement • • • • Sloped object measurement min max M M in e i d m id um as / m m ín a i x m im a u s m /m m á e x a i s m u a re s ments • • • Height tracking M Area di m ci e ó a n su d r e em á e re n a ts • • • • Height profile measurements M Vo e lu d m ic e ió m n e d a e su v re o m lu e m n e ts n • • • • a a Stake-out function T T ri r á ia n n g g u l l e o/fu ro n o ci m ón a á ng n l g e u f l u o n h c a tio b n itación P F a un in c te ió r n fu p n i c n t t i o n r • • • • + Subtraction / addition • dig ital Digital camera pointfinder with 4x zoom T F r u a n p c e ió zi n um tra fu p n e c c t i i o on • sec Timer P F y u t n ha ci g o o n r e a s s d fu e nc P t it o á n g s oras • • • auto Multifunctional end piece M Till e m di e c a ió su n re d m e e i n n t clinación 360° 360° Personalised favourites • • -14 WDM2-18 WDM3-12 WDM5-12 WDM8-14 515 S Tr e a g c u ki i n m g ie b n y to gr p a o d r e grado Art. 5709 300 522 5709 300 508 5709 300 510 5709 300 515 Würth APP for iOS and Android m S M m o a d rt o H h o o ri r z i o z n o t n a t l a M l o in d te e ligente • • S M lo e p d e i d ci o ó b n je d c e t m ob e j a e s t u o r s em in e c n li t nados • H S e e i g g u h i t m tr i a e c n k to ing de altura • • H M e e ig d h i t d p a r s o d fil e e l m pe ea rf s il u d re e m a e l n tu ts ra • a a S F t u a n k c e i - ó o n ut d fu e n r c e ti p o l n anteo a/a a/b a/b • • • • • • a/a a/b a/b • • • • • • • • • • • • + S R u e b s t t r a a / c s ti u o m n a / addition • • • • D C i á g m ita a l ra ca d m ig e it r a a l (visor digital con pointfinder with 4x zoom dig ital zoom de 4 aumentos) • sec T T i e m m er porizador auto M Fi u n l a ti l fu d n e ct p io ie na za l e m nd ul p ti i f e u c n e cional • • • • • • ° P F e a r v son ri a to li s e p d e f r a so vo n u a r l i i t z e a s bles • Würth APP for iOS and Android • MEDIDORES láser Medidor láser WDM 2-18 El WDM 2-18 es un medidor láser preciso y práctico para medir longitudes y calcu- lar áreas • Dispositivo muy ligero y práctico. • Rango de medición de 0,20 a 50 m. • Á mm re ainx a, volumen, medición continua, suma y resta. min max A m r in t. Nº 57 a 0 a 9 300 522 max + a a IP54 + a a dig it al + sec dig it al Medidor digital auto sec láser WDM 5-12 Medido sec r lá aut s o er de alta precisión resistente con medición de inclinación a uto y brújula min • S uperficie de revestimiento, superfic m ie ax s super - min min iores o dime m n a s x iones de h m a ax bitaciones. • IP65 (resistente al polvo y protegido contra a a min chorros de agua de a s a de cualqui a e a r direcció + n). max • Rango de medi m c i i n ón: max + 0,05 - 10 + 0 m. • Permite realizar mediciones precisas desde digital min min a a el t m r a íp x ode. max dig it al dig it al sec A + mma r inx t. Nº 5709 300 510 a a sec dig it al sec min a a max aa + IP65 aa + a uto + dig it al a uto min max + dig it al dig it al sec aa dig it al + sec sec a uto sec a uto min auto max aa + sec auto dig it al auto dig it al Medidor láser WDM 8-14 Medidor de distancias de alta precisión con pantalla en color y cámara digital • Inclinómetro de 360°. min max • Clase de pro mm t a e inx cción IP54 mma . inx • Rango de medición: 0,05-200 m. a a min Art. Nº 5709 300 min 5 a 1 a 5 max max + min max min max aa + Perfecto + para dig it al min a a max min min max max dig it al a a exteriores dig it al sec min + max dig it al sec aa sec + + min a a max + + a a + a aa min a a au m to ax dig it al dig it al sec a sec a auto min + auto max dig ital IP54 a uto min max + dig it al dig it al sec a mi a n max dig it al dig it al + sec sec sec aa a uto auto + sec a uto aa + sec aa auto dig it al auto a a a uto dig it al sec dig it al sec
Compartir
Descargar el fichero PDF