PLATAFORMAS Y ANDAMIOS PLATAFORMA DE TRABAJO Datos técnicos Superficie de trabajo Altura de posición Altura de trabajo aprox. Altura con alargadores Prolongación alargadores Peso plataforma Carga repartida Dimensiones posición cerrada (LxAxH) 1700 x 500mm 580mm 208mm 2,58m hasta 2,83m 0,57m hasta 0,82m 16,9Kg 3,0Kn (300kg) 1740 x 580 x 180mm ALARGADORES PARA PLATAFORMA TRABAJO 26 ESCALERAS Y PLATAFORMAS Plataforma profesional, práctica y manejable especialmente diseñada para trabajos de interior. Conforme a la directiva CE de seguridad HD 1004/DIN 4422 Art. Nº U/E 0962 940 600 1 Ligera y estable • Realizada en aluminio con cuatro pies autobloqueantes. • Base de la plataforma ancha con recubrimiento contrachapado antideslizante para proporcionar mayor estabilidad en su utilización. • Topes de protección en la base, para evitar dañar la superficie. Montaje rápido y fácil transporte • Dispone de anclaje automático rápido para los peldaños de la plataforma. • Dos posiciones de los peldaños. Una en posición de empleo y otra en posición cerrada de transporte. • Una persona sola la puede montar y desmontar sin ayuda de herramientas. Escalera de acceso Escaleras laterales a ambos lados de plataforma para proporcionar un fácil y cómodo acceso. Altura óptima Muy cómoda de usar en el acabado de interiores proporcionando la altura ideal y fácil acceso a cualquier zona. Extensiones pensadas para salvar desniveles Art. Nº U/E 0962 940 601 1 • Par de alargadores que proporcionan estabilidad absoluta y permiten el ajuste en altura. • Ligeros, peso aproximado de 1kg. • Dimensiones: L x A x P: 410 x68x 55mm.
Compartir
Descargar el fichero PDF