SARGENTO DE FUNDICIÓN GRIS • Sargento con mordazas. • Raíl con perfil estriado de 6 lados, cincado galvánico. • Tapa protectora de plástico. • Brazos reforzados de fundición de alta calidad. • Husillo de acero bruñido con rosca trapezoidal. • Mango de madera sin rebabas muy manejable. Largo 120 160 200 250 250 300 400 500 500 600 600 800 800 1000 1000 1250 1500 2000 2500 300 500 600 400 500 600 800 1000 * Sin freno. Ancho 60 80 100 100 120 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 175 175 175 175 175 Rail 20 x 5 25 x 6 27 x 7 27 x 7 29 x 9 29 x 9 29 x 9 29 x 9 35 x 11 29 x 9 35 x 11 29 x 9 35 x 11 39 x 9 35 x 11 35 x 11 35 x 11 35 x 11 35 x 11 32 x 10 32 x 10 32 x 10 32 x 10 32 x 10 32 x 10 32 x 10 32 x 10 Peso Tope Art. Nº U/E 0,40 x 0,70 x 1,10 x 1,10 x 1,50 x 1,60 x 1,80 x 1,90 - 2,70 - 2,10 - 3,00 - 2,50 - 3,50 - 2,80 - 4,00 - 4,70 - 5,30 - 6,70 - 7,80 - 2,00 - 2,48 x 2,70 x 2,60 x 2,80 x 3,10 x 3,50 x 3,90 x 0714 671 12* 0714 671 16 0714 671 20 0714 672 25 0714 671 25 0714 672 30 0714 672 40 0714 671 500 0714 671 50 0714 671 600 0714 671 60 0714 671 800 0714 671 80 0714 671 101 1 0714 671 100 0714 671 125 0714 671 150 0714 671 200 0714 671 250 0714 671 30 0714 672 50 0714 672 60 0714 671 40 0714 673 50 0714 673 60 0714 672 80 0714 672 100 SARGENTOS Y ACCESORIOS 3
Compartir
Descargar el fichero PDF