TIRA LED 2835 24VDC IP20/IP66 IP20 IP66 Fig. A Fig. B Fig. C 120˚ Fig. E Fig. D Fig. F Fig. Dimensiones Temp. Potencia Flujo IP Art. Nº U/E color W/m W mm L mm Luminoso Lm ≥ A 10 B 12 2.700K 1,5 6.500K 7.5 2.700K 4,0 6.500K 900 1.000 810 900 0976 500 916 IP20 0976 500 917 1 0976 500 914 IP66 0976 500 915 * Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil nominal según requisitos Norma IEC – EN 62612. Fig. Dimensiones Art. Nº U/E C Conector rápido alimentación Tira IP20 D Empalme rápido Tira LED IP20 E Conector rápido alimentación Tira LED IP66 F Empalme rápido Tira LED IP66 0976 500 925 0976 500 924 10 0976 500 926 0976 500 922 • Alimentación: 24 V CC. • Chip: Samsung 2835 (70 chips/m). • Índice Reproducción Color: ≥ 80. • Factor de Potencia: >0,9. • Vida útil: 50.000 hrs (L70). • Cinta doble cara: 3M 9495 200MP. • 5 metros por rollo. • Longitud de corte: 100mm (7 chips LED). • Temperatura de trabajo -20ºC ≈ 45ºC. • Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor. TIRA LED PARA APLICACIÓN EN MUEBLES DE COCINA Y HOGAR, ESTANTERÍAS E INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INDIRECTA 2 PROGRAMA TIRA LED
Compartir
Descargar el fichero PDF