MÁQUINA DE PRENSAR MULTICAPA W-PRESS MULTI Herramienta de prensado elec- tro hidráulica de 15 kN con ali- mentación a batería para tubo multicapa con mordazas fijas TH W-PRESS MULTI BOX Art. Nº 0700 999 028 Contenido Descripción Cant Art. Nº U/E W-PRESS MULTI Box 1 0700 999 028 Mordaza TH para W-PRESS MULTI 16 mm 1 0714 107 931 Mordaza TH para W-PRESS MULTI 20 mm 1 0714 107 932 1 Mordaza TH para W-PRESS MULTI 26 mm 1 0714 107 933 Maletín de transporte rígido 1 - Datos técnicos Tensión Capacidad de la batería Fuerza de empuje lineal Nº de prensados por carga completa (batería 2 Ah) Tiempo de carga al 80 % (batería 2 Ah y cargador rápido AL 20-CV-LI) Nivel de ruido (EN 60745) Vibración (EN 60745) Temperatura de utilización Peso con batería Dimensiones con batería 18 V Iones de litio de 2/4/5 Ah 15 kN 150 aprox. (test sobre diámetro 20 mm) 15 min aprox. 70,6 dB a una distancia de 1 m < 2,5 m/s 2 -20 a +40 ºC 1,7 kg 404 x 80 x 118 mm Accesorios compatibles Descripción Art. Nº U/E Power Pack 18 V cargador + 2 baterías 2.0 Ah 5703 500 221 Batería 18 V 2.0 Ah Li-Ion 0700 916 534 Batería 18 V 4.0 Ah Li-Ion 0700 916 532 1 Batería 18 V 5.0 Ah Li-Ion 0700 916 535 Cargador rápido AL 20-CV-LI 0700 816 020 Características • Bajo peso. • Diseño compacto. • Cabezal giratorio de 350º. • Cuerpo en plástico bi-material. • Posibilidad de prensado mediante mordazas o pinza madre junto con inserciones. • Ciclo de compresión muy rápido de 3-4 segundos. • LED de iluminación integrado en la base (desactivable). • Retroceso automático del pistón de avance después del prensado (sin consumo de batería). • Parada inmediata del pistón de avance en caso de liberación del gatillo. • Interruptor manual de retroceso en caso de un mal engarce. Garantía • 2 años de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. Ventajas Beneficios • Cambio rápido y fácil de las mordazas. • Iluminación de la zona de trabajo. • Compatibilidad con las baterías ion Litio Pick Your Power. • Facilidad de manejo. • Agarre agradable y seguro • Su ligereza evita la fatiga de los brazos. • Practicidad de acceso en espacio de difícil acceso gracias al giro del cabezal. • Ahorro de tiempo y batería gracias al retroceso automático del pistón. NOTA: La máquina no incluye batería ni cargador de serie. No apta para aplicación nuclear o relacionada con la energía nuclear. 14 10 0080 MWE 01/22 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.
Compartir
Descargar el fichero PDF