Producto Conjunto-guía pasacables trenzada de Poliéster Ø 5,3mm Art. Nº 0975 850 4./5. Conjunto-guía pasacables de fibra de vidrio CPS2 Ø 3mm Art. Nº 0975 801 18. Radio de curvatura 2,5 – > 4 4 cm cm ++ +++ ++ Guía pasacables metálica Ø 4mm ++ +++ Art. Nº 0975 850 2." Guía pasacables de plástico Ø 4mm Art. Nº 0975 850 3. Carro-guía pasacables CPS 4.5 Art. Nº 0975 855 0. Carro-guía pasacables CPS 6.0 Art. Nº 0975 856 0. ++ +++ +++ +++ Diámetro del Tubo M16 M20 M25 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + + M32 +++ +++ ++ ++ ++ ++ M40 +++ +++ + + +++ +++ M50- M63 ++ ++ +++ +++ > M63 + + +++ +++ Long. 20 m 30 m 40 m 20 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 50 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 50 m 60 m 80 m 50 m 60 m 80 m Cabezal Powerglider Fuerza de tracción Si 300 kg No 100 kg Si 150 kg Si 150 kg Si 220 kg Si 320 kg ¡PRESTE ATENCIÓN A LOS PRODUCTOS EQUIPADOS CON EL INNOVADOR CABEZAL POWERGLIDER! •MÁXIMA LUBRICIDAD •CARGA MÁXIMA DE TRACCIÓN 200KG •SOPORTE DE CABLE MÁXIMO: 7 x 2,5MM 2 CABEZAL POWERGLIDER Extremadamente flexible y con mecanismo giratorio para radios de instalación extremos • Para radios de curvatura extremos y cuellos de botella donde los cabezales tradicionales se rinden. • Mayor potencia de penetración con un esfuerzo significativamente menor. • Cabezal especial para facilitar la inserción de la guía y tirado de los cables. • No se requiere cambio de cabezal • Ojal de remolque metálico universal sobredimensionado para facilitar el acople de cables. 2 SISTEMA DE GUÍAS PASACABLE
Compartir
Descargar el fichero PDF