FILTRO MAGNÉTICO DESFANGADOR W-MAG Art. N o U/E 0886 800 001 1 Tapón de emergencia incluido Datos técnicos Racores entrada/salida 3 vías Presión máxima Caudal Temperatura Filtración Válvula de cierre incoporada Dimensiones In ¾’’ hembra – Out ¾’’ hembra 3 bar 1,5 m 3 /h 0 – 90 ºC 800 µm Si 140 x 100 x 135 mm (altura/ancho/profundidad) Beneficios . • Evita el desgaste y daño en los componentes del sistema, en particular las partes más delicadas de la caldera, como la bomba de circulación y el intercambiador de calor. • Combate la corrosión y especialmente el óxido y arena que se forman como resultado. • Garantiza y aumenta la eficiencia energética general del sistema y prolonga la vida útil de la caldera y del sistema de calefacción centralizado. • Máxima versatilidad de instalación gracias a las diferentes posibles configuraciones de montaje. Agua tratada Entrada agua no tratada Vaso transparente para la inspección visual del sistema Imán y red magnetizada para retener todas las impurezas metálicas y no metálicas Filtro magnético desfangador con conexión bajo caldera para la eliminación de partículas circulantes (impurezas) magnéticas y no magnéticas provocadas por la corrosión durante el funcionamiento normal del sistema de calefacción Características • Racores de ¾’’ orientables libremente a 360º. • Malla magnetizada para retener más partículas metálicas desde el primer momento, aumentando la eficacia del campo magnético extendido a la malla filtrante. • Vaso transparente roscado para inspección visual del sistema. • Válvula de cierre antifricción incorporada en el cuerpo (detiene el flujo del agua del sistema). • Filtro integrado. • Extremadamente compacto. • Fácil de limpiar. • Tapón de emergencia incluido (en el caso de tener que anular el filtro y no modificar la instalación). Ventajas • Solución compacta, práctica y eficaz en presencia de calderas domésticas instaladas en espacios reducidos. • El vaso transparente permite comprobar de manera fácil la salud del sistema y poder intervenir en el caso que sea necesario. • Fácil montaje en cualquier modelo de caldera, gracias a la conexión universal de 3 vías (2 entradas, 1 salida) y sin conexiones adicionales como mangui- tos o machones. • Instalación en 5 segundos del cuerpo dosificador a los racores, sin tornillos ni contratuercas gracias al sistema EasyFit. 2 PROGRAMA TRATAMIENTO ACS Y CALEFACCIÓN
Compartir
Descargar el fichero PDF