Sellador MS-Polímero 310ml Blanco - Art. Nº 0893 225 02 Desatascador fuerte 1L - Art. Nº 0893 790 004 Características Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber dilataciones y vibraciones. Ventajas Indicado en especial para pegar estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales, aluminio, metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, espejos, numerosos materiales plásticos como termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento. Beneficios Reduce tiempos de espera para pintar, sin modificar en exceso la velocidad de endurecimiento. Cinta autovulcanizante 10m - Art. Nº 0985 077 100 Características Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües. Alta concentración de ácido sulfúrico Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías. Ventajas Buena densidad. Facilita el paso del producto por las cañerías. Tapón de seguridad. Se evitan posibles derrames del producto o la manipulación por parte de terceras personas. Aplicaciones Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios, fregaderos, bañeras, etc., producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc. Cinta adhesiva caucho L:15m 50x3 - Art. Nº 0874 050 020 Características Cinta aislante autovulcanizante en base EPR (resina de EtilPropileno). Al no contener adhesivo, no deja residuo al ser retirada. No sufre cambios con la temperatura. Ventajas Compatible con un amplio rango de resinas y cables plásticos de aislamiento dieléctrico. Eso incluye polietileno, polietileno estructural, etilenpropileno, PVC, butilo y neopreno. Excelente resistencia al agua y al ozono. Aplicaciones Para unir y reparar un amplio rango de cables dieléctricos hasta 69 kV. Para aislar, impermeabilizar y proteger elementos eléctricos. Características Resistencia a la temperatura: De -40°C hasta +105°C. Ventajas Material: Espuma elastométrica de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua. Beneficios Sellado de uniones de coquillas de caucho y polietileno y sellar válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial y calefacción.
Compartir
Descargar el fichero PDF