Proyector SHP Asimétrico Art. Nº 0976 650 5XX • LED: Nichia 488ART. • Driver: Inventronics EUM-200S105DG. • Potencia: 190 hasta 570W 3 • Flujo luminoso: 26.000 hasta 77.850 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 100.000 h IP65 IK08 Asimétrico IP65 IK08 Farola LED 120º/Asimétrica Art. Nº 0976 800 10X • LED: Nichia 488ART. • Driver: Osram OT FIT 75W. • Potencia: 30/60W • Flujo luminoso: 7.180 a 17.100 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 100.000 h 120˚ Asimétrico Campana LED Slim IP65 Art. Nº 0976 600 3XX IK07 • LED: Osram 2835 E/Samsung 2835 • Driver: Inventronics EUM-100S105DG • Potencia: 95 hasta 200W • Flujo luminoso: 11.000 hasta 21.760 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 60.000 h 4 115˚ 2 1 IP65 IK07 Proyector LED 115º/Asimétrico Art. Nº 0976 650 XXX 115˚ Asimétrico • LED: Osram Duris S5. • Driver: Inventronics EUM-xxxS105DG. • Potencia: 65 a 200W • Flujo luminoso: 7.075 hasta 26.860 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 60.000 h
Compartir
Descargar el fichero PDF