GAMA DE ENVOLVENTES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS CON BRIDAS PARA TABIQUE HUECO Ventanas de fácil rotura para tubo de hasta Ø25 Sistema de ajuste del tubo a la caja Bridas con sistema antirrotación Tirar de la brida con fuerza para que los nervios perimetrales y de la brida se fijen al tabique Caja Simple Ø68 x 46 Art. Nº 0975 020 200 Caja Doble 139 x 68 x 46 Art. Nº 0975 020 201 Caja triple 219 x 68 x 46 Art. Nº 0975 020 202 Nervios perimetrales que aseguran la caja a la pared evitando que gire Hueco para guardar el sobrante de brida y evitar cortarlo FÁCIL Y RÁPIDO Sistema de sujeción con bridas fácil y rápido de montar. Las bridas y la caja son recuperables. SEGURO Sistema antirrotación gracias a los nervios en el faldón y en las bridas. Cumple todas las normativas vigentes. Caja para empalmes y derivación en tabique hueco. Sujeción con bridas y tapa con tornillos. 250 x 250 x 50 12 x Ø 25 + 12 x Ø 30 Art. Nº 0975 030 350 Con ojales para fijar los tubos con bridas hasta 4,8 mm. GAMA DE ENVOLVENTES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Würth España, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes C/ Joiers 21 08184 Palau-solità i Plegamans Barcelona www.wurth.es MWE - Würth España S.A. 11/2020 Prohibida su reproducción total o parcial Impreso en España. www.wurth.es CAJAS PARA MECANISMOS Y PARA EMPALME Caja para empalmes y derivaciones en tabique convencional. Empotrable. Con tapa con tornillos o garra metálica. Dimensiones 100 x 100 x 45 160 x 100 x 50 200 x 130 x 60 200 x 300 x 60 300 x 500 x 85 Tapa con tornillos Tapa con garras Art. Nº Art. Nº 0975 030 100 0975 030 200 0975 030 101 0975 030 201 0975 030 102 0975 030 202 0975 030 103 - 0975 030 104 - Caja para empalmes en tabique hueco con garras metálicas. Tapa con tornillos. Caja para mecanismos empotrable en tabique convencional. Enlazable. 164 x 106 x 47 Art. Nº 0975 030 300 194 x 154 x 50 Art. Nº 0975 030 301 65 x 65 x 40 Art. Nº 0975 010 100
Compartir
Descargar el fichero PDF