IP65 IK08 Farola LED 120º/Asimétrica Art. Nº 0976 800 10X • LED: Nichia 488ART. • Driver: Osram OT FIT 75W. • Potencia: 30/60W • Flujo luminoso: 7.180 a 17.100 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 100.000 h 115˚ Asimétrico Potencia W 30 60 Temp. color 3000K Flujo luminoso Lm ≥ LED Luminaria sim./asim. 4.200 3.780 / 3.402 7.970 7.108 / 6.470 Simetrico120º Art. Nº 0976 800 100 0976 800 102 Guía de selección Farola Vapor de sodio HM (color neutro) Potencia (W) 70W 125W 70W 125W Altura (m) 4 6 8 4 6 8 Producto Würth equivalente 30W 30W 60W 30W 30W 60W Asimétrico Art. Nº 0976 800 101 0976 800 103 Ejemplo de instalación en zona de aparcamiento con farola de 60W Cálculo de amortización Amortización Duración estimada sistema con LED Meses 31 Años 2,5 27 Comparativa Consumo/kW 3.000kW 2.500kW 2.000kW 1.500kW 1.000kW 500kW 0kW MENSUAL ANUAL Consumo iluminación actual Consumo con LED *Cálculo basado en la sustitución de 5 farolas de 120W por 60W. Uso de 10h diarias durante 365 días/año
Compartir
Descargar el fichero PDF