DISCOS DE CORTE EXTREMADAMENTE FINOS Disco de corte SLIM relación calidad precio inmejorable. Art. No 0669 401/402 . Disco para hierro, aceros convencionales e inoxidable. Discos de corte SPEED velocidad de corte muy elevada. 3 discos específicamente diseñados para cada tipo de metal. Art. No 0664 101/102 . Hierro y aceros al carbono, estructurales y de ingeniería. Art. No 0664 130/1/2 . Aceros inoxidables, aleaciones cromo-níquel. Art. No 0664 121/122 . Metales no férricos. Discos de corte SPEED&LONGLIFE velocidad y rendimiento muy elevado. Art. No 0664 631/832 . Disco especialmente adecuado para acero inoxidable pero también para hierro, y todo tipo de aceros (al carbono, altamente aleados, etc.) Disco de corte CERALINE velocidad y rendimiento extremo con un acabado insuperable. Art. No 0664 831/832 . Disco adecuado para hierro, y todo tipo de aceros: al carbono, inoxidable, altamente aleados, etc. Trabajo excelente con poca presión de corte y escasa generación de calor. Corte optimo incluso en materiales y trabajos muy exigentes. Disco de elevadísimas prestaciones tanto en rendimiento como en calidad de corte gracias a la tecnología cerámica. • Ø int.: 22,23 mm • Diámetro: 115 - 230 mm • Grosor: 0,8 - 2 mm • Diseño: • Ø int.: 22,23 mm • Diámetro: 50 - 230 mm • Grosor: 0,8 - 2,5 mm • Diseño: • Ø int.: 22,23 mm • Diámetro: 115 - 125 mm • Grosor: 1 mm • Diseño: • Ø int.: 22,23 mm • Diámetro: 115 - 230 mm • Grosor: 1 - 2 mm • Diseño: • Malla: Fibra de vidrio • Malla: Fibra de vidrio de alta calidad • Malla: Fibra de vidrio de alta calidad • Malla: Fibra de vidrio de altísima calidad
Compartir
Descargar el fichero PDF