IP65 IK07 Potencia W 95/100 115/ 145/ 155 200/210 95/100 115/ 145/ 155 200/210 Temp. color 5000K Flujo luminoso Lm ≥ 11.200/10.000 14.000/ 17.700/15.600 22.910/21.300 10.710/10.000 13.350/ 16.880/15.600 21.760/21.300 Campana LED Slim Art. Nº 0976 600 3XX • LED: Osram 2835 E/Samsung 2835 • Driver: Inventronics EUM-100S105DG • Potencia: 95 hasta 200W • Flujo luminoso: 11.000 hasta 21.760 lm • Eficiencia (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W • Vida útil: 60.000 h 115˚ Difusor Vidrio PMMA Slim Premium Gris Slim Negra Art. Nº Art. Nº 0976 600 310 0976 600 322 0976 600 312 - 0976 600 315 0976 600 326 0976 600 320 0976 600 328 0976 600 311 0976 600 323 0976 600 313 - 0976 600 316 0976 600 327 0976 600 321 0976 600 329 Guía de selección Campana HM Potencia (W) 250W 400W Altura (m) 6 8 10 8 10 12 14 16 Producto Würth equivalente 100W 120W 150W 150W - 200W 150W - 200W 150W - 200W 200W 200W Ejemplo de instalación en nave industrial con campana de 200W Cálculo de amortización Amortización Duración estimada sistema con LED Meses 16 Años 1,3 16 Comparativa Consumo/kW 27.500kW 24.750kW 22.000kW 19.250kW 16.500kW 13.750kW 11.000kW 8.250kW 5.500kW 2.750kW 0kW MENSUAL Consumo iluminación actual Consumo con LED ANUAL *Cálculo basado en la sustitución de 16 campanas de 400W por 200W. Uso de 10h diarias durante 320 días/año
Compartir
Descargar el fichero PDF