Disco Diamante Super Fine EVO Ø115 mm - Art. Nº 0668 115 712 Disco Super Cantero EVO Ø230 mm - Art. Nº 0666 793 230 Características Disco de diamante de corte en seco para corte fino de materiales extremadamente duros. Ventajas Corte de todo tipo de azulejos de obra incluido los porcelánicos. Beneficios Alta calidad de corte sin desportillar la pieza. Disponible también en Ø125 mm. Disco de Corte Würth SLIM Ø125x1 mm - Art. Nº 0669 401 250 Disponible también en Ø115 mm, Ø125 mm, Ø180 mm y Ø300 mm. Características Disco general de obra con segmentos diamantados para corte en seco de materiales como granito, ladrillos, klinker, cemento, hormigón, terracota, etc. Ventajas Alma tensionada y equilibrada para un corte firme y sin vibraciones. Misma capacidad de corte de principio a fin de la pastilla. Beneficios Larga duración del disco y mínimo esfuerzo de la maquina. Disco de Corte Verde SPEED PLUS Ø115 - Art. Nº 0664 131 150 Características Disco de corte para aceros galvanizados, templados, inoxidables y de fundición. Ventajas No deja rebabas ni calienta la pieza cortada. Beneficios Rapidez de corte con una duración excelente. Disponible también en Ø115, Ø125, Ø150, Ø180, Ø230. Características El disco de corte Würth más rápido del mercado, especial para corte de aceros inoxidables. Ventajas Pocos desperdicios y formación de polvo. Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la rotura. Beneficios Larga durabilidad, mínima vibración de la máquina. Disponible también en Ø115, Ø125, Ø150, Ø180 y Ø230.
Compartir
Descargar el fichero PDF