MORTERO IMPERMEABILIZANTE ELASTPROOF PW Art. Nº 0890 353 002 ELASTICPROOF ES UN MORTERO IMPERMEABILIZANTE FORMADO DE DOS COMPONENTES (LÍQUIDO + POLVO) • Se trata de un producto elástico y flexible aplicable en zonas donde la presión del agua esté en la cara positiva, como puede ser el caso de depósitos de agua (incluso potable). Otra de sus carácteristicas principales es que admite heladas e intemperie muy típicas en todo el territorio nacional. También se puede aplicar para sellar superficies de hasta 0,6 mm con espesores de 2mm. • Certificados: • Capacidad impermeable: Laboratori General d’Assaigs i lnvestigacions ( LGAl ) Exp. nº 94008390. • Certificado de potabilidad del agua en contacto. • Laboratorio Dr. Joaquín Riera Tuebols, S.A. Exp.nº 4989C. • El producto se presenta en bote de 30 kilos (20kg de polvo + 10L de líquido). 1. ALMACENAMIENTO • Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. • Proteger de las heladas y del calor excesivo. 2. RENDIMIENTO Humedad (agua sin presión) Agua con P<5 atm Agua con P<10 atm Espesor total mínimo 2mm 3mm 5mm Cantidad mínima a aplicar aprox. 3kg/m2 aprox. 4,5kg/m2 aprox. 7,5kg/m2 • Estos consumos son teóricos y aumentan si la rugosidad del soporte es elevada, así como debido a otras condiciones particulares de cada obra. • Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra. GUÍA APLICACIÓN ELASTPROOF PW 3
Compartir
Descargar el fichero PDF