TERMOPLANE KOMBI XPS Dimensión m² por (m) placa 1,25x1,20 1,5 Espesor Art. Nº (mm) U/E ( pallet m²/ Resistencia Equivalencia completo)* Pallet térmica térmica en (m²K/W) mm** 48 0681 125 048 36 58 0681 125 580 30 68 0681 125 680 24 88 0681 125 880 20 54 2,53 86 45 2,83 96 36 3,13 106 30 3,53 120 * Suministro en pallet completo, no divisible. ** Equivalencia con aislantes tipo de conductividad 0,034. Datos técnicos Conductividad térmica placa XPS Emitancia Resistencia a la difusión del vapor de agua Resistencia a la compresión Capilaridad Reacción al fuego Absorción de agua inmersión total Absorción de agua por difusión Calor especifica 0,034 W/Km y 0,036 W/Km sólo para placa de 80 mm de espesor 0,12 Sí 300 kPa Nula F <0,7% <3% 1.450 J/kg K Instrucciones de uso En cubiertas planas, invertidas, inclinadas y suelos: Limpiar la superficie, eliminar irregularidades. Sobre forjado, colocar el aislamiento procu - rando que la parte reflexiva, cara que contiene Termoplane, esté en contacto con el forjado. El aislante se coloca sobre la superficie completa entrecruzando los cantos de la placa de poliestireno extruido para evitar puentes térmicos. Recubrir el aislante con una capa de com- presión de mortero y su acabo final. En cubiertas invertidas, es recomendable colocar una lámina geotextil separadora entre diferentes naturalezas de soporte. En suelos hay que aplicar una capa de compresión de mortero de al menos de 40mm. Bajo forjado: Instalar el aislante procurando que la cara reflexiva, cara que contiene Termoplane, quede en contacto con el forjado. Para el anclaje se recomienda utilizar fijaciones mecánicas, no encolados químicos. Equivalencias térmicas con aislantes tradicionales 86 mm 86 mm 86 mm 70 mm 48 mm 1. Termoplane Kombi 2. Poliestireno Expandido EPS 3. Poliestireno Extruido XPS 4. Lana mineral 5. Poliureteno proyectado 1. 2. 3. 4. 5. Sistema de aislante térmico de altas prestaciones compuesto por una plancha de poliestireno extruido (XPS) y lámina de aislante reflexivo Termoplane para la construcción Características • Aislante de altas prestaciones térmicas en espesores reducidos. • No se altera en presencia de la humedad. • Elevada resistencia a la compresión. • La superficie de la placa de XPS es lisa y el canto mecanizado a media madera. Ventajas • Combinamos ventajas de los dos tipos de aislantes: aislante reflexivo y XPS. • Apto para cualquier zona climática. • Cumple con el Código Técnico de la Edificación. • Instalación rápida, fácil y limpia. • En cubiertas invertidas el aislante confiere una protección mecánica a la impermeabilización. • Es apto para ser instalado en zonas de tráfico medio-alto. Beneficios • Ganancia de espacio útil en edificación. • Ahorro de consumo energético haciendo los edificios muy eficientes ya que se reduce los costes de consumo energético. • Disminuye la emisión de CO 2 . Aplicaciones Aislamiento para cubiertas planas transitables y no transitables, cubiertas inclinadas e invertidas, terrazas, bajo forjados y suelos. No es apto para sistemas SATE. Artículos relacionados: Tapeplus Art. Nº 0894 690 Taco aislamiento W-DDX Art. Nº 0903 760 XXX Mortero para recrecidos 25kg Art. Nº 0893 214 043 82 FASES DE OBRA
Compartir
Descargar el fichero PDF