ANCLAJES QUÍMICOS Descripción Art. Nº Cantidad Características Cargas dinámicas Cargas sísmicas Hormigón fisurado Hormigón No fisurado Corrugados Hormigón poroso Ladrillo macizo Ladrillo perforado Asfalto Temperatura del soporte durante el montaje y endurecimiento Tiempo de fraguado Libre de estireno Mortero Híbrido de Uretano-ester de Vinilo WIT-UH 300 5918 500 320 320ml Resina Viniléster WIT-VM 250 0903 450 202/205 330ml/420ml Resina Epóxi Puro WIT-PE 500 0903 480 001/002 385ml/1.400ml Resina Epóxi Puro WIT-PE 1000 5918 605 440 440ml NUEVO Resina Viniléster WIT-VM 100 0905 440 003 330ml Resina Viniléster WIT-EXPRESS 0903 420 303 330ml Resina Poliéster WIT-PM 200 5918 242 300 300ml Resina Epoxi Acrilato WIT-EA 150 5918 300 420 420ml Ampolla resina Epóxi W-VD 5915 0 . Unidosis Interiores Exteriores Soportes húmedos -5ºC a +40ºC 30min Si -10ºC a +40ºC 45min Si +5ºC a +40ºC 10h Si +5ºC a +40ºC 12h Si -5ºC a +40ºC 45min Si -5ºC a +30ºC 20min Si -5ºC a +39ºC 45min Si C1 - - C2 - - C1 - - - W-VIZ Dynamic W-VIZ Dynamic C1 - C2 - C1 - C2 - C1 - C2 - C1 - C2 - - - -5ºC a +39ºC 45min No - - -5ºC a +35ºC 20min Si - - Ambiente muy corrosivo Clasificación de resistencia al fuego Certificado NSF C1 y C2 Ver manual anclajes, pág. 14 W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VD / W-VI Barra anclaje W-VIZ W-VIZ - - - W-VIZ - W-VIZ W-VI - W-VD / W-VI Barra anclaje - W-VD Barra anclaje - W-VD - - - - - W-VI W-VI W-VI Redecilla tamiz Redecilla tamiz Redecilla tamiz - W-SA A-IG - - - W-SA A-IG - - - - - - - - - Sin Autorización Sin Autorización W-VI W-VI W-VI Redecilla tamiz Redecilla tamiz Redecilla tamiz - Barra anclaje Barra anclaje - Redecilla tamiz Redecilla tamiz - - - - -
Compartir
Descargar el fichero PDF