MWE 01/22 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España GATO HIDRÁULICO DE PISO BAJO 3T Datos técnicos Capacidad másima de carga Altura mínima Altura de máxima elevación Dimensiones Peso Ampliación y detalle 3.000 kg 70 mm 510 mm 400 x 840 x 190 mm 51,5 kg Aplicación 18 07 0010 Gato hidráulico de piso bajo con capacidad de carga de hasta 3.000 kg para la elevación de vehículos Art. Nº U/E 0715 549 3 1 Características • Altura de ataque de 70 mm. • Goma de protección en el punto de apoyo. • Estructura sólida. • Distancia entre ruedas ancha. • Mango largo con protección de espuma. • Válvula de seguridad de descenso. Ventajas • Protección tanto del gato como al vehículo. • Ruedas de alta duración y de bajo ruido. • Cuerpo resistente y ligero. • Facilidad de transporte. • Gran estabilidad. • Poca resistencia al accionamiento del mango. • Previene daños accidentales por el contacto del mango al vehículo. • Descenso controlado del vehículo. Beneficios • Intervalos de mantenimiento del gato mayores. • Fácil y cómodo de utilizar y de transportar. • Menor esfuerzo a la hora de elevar el vehículo. • Los puntos de contacto con el vehículo están con respecto a las superficies metálicas del gato. • Seguridad de descenso del vehículo. Recomendaciones de uso El gato está diseñado solo para elevar, siendo preciso recurrir a soportes fijos para aguantar y trabajar con el vehículo una vez alcanzada la altura de trabajo deseada. Artículos relacionados Tacos de taller Art. Nº 0715 544 .
Compartir
Descargar el fichero PDF